Φ38 ホースのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
721件の「Φ38 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケミカルホース」、「ポータブル局所排気装置」、「ホース 内径38」などの商品も取り扱っております。
シュウジンキフリーアダプター サンコーテクノランキング1位
集塵機ホース内径Φ35~38に使用可能な汎用アダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷

ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用 正峰工業ランキング2位
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に材質オールステンレス製(SUS304)スクリュー六角マイナス溝寸法HEX(mm)スクリュー:8
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ミニドラフト 伸榮産業ランキング3位
伸榮産業ミニドラフト
作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。
アイボリー材質(本体)塩ビフィルター活性炭、除塵、プレ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×240電気容量(A)(AC100V)0.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/1.8適合ダクトΦ38×500L/フレキホースファン(排気)シロッコファン
1台
87,980税込96,778
3日以内出荷

ホースジョイント PC セフティー3ランキング4位
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スプリングホース モノタロウランキング5位
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

付属品1.Φ38×2.5m TDホース 金具付、2.V6ハンドル、3.インテークノズル、4.V7ハンドル、5.丸ブラシ、6.スキマノズル、7.マスターノズル、8.ノブボルト、9.ブラシツール、10.スキージーツール、11.ラバーバンパー
1セット(11点)
69,980税込76,978
4日以内出荷

1巻(1m)
1,911税込2,102
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 ホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9・12トラスコ品番417-1314材質ABS樹脂質量(g)9関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)取扱説明書(0.8MB)
1個
119税込131
当日出荷

一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5内径(Φmm)38適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442。工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)。小型集じん機:450(P)。携帯用集じん機:451(P)品名集じん機用ホース
1本
4,798税込5,278
当日出荷

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
1箱(10個)
855税込941
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
1本
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
519税込571
当日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
1本
999税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(183種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質ステンレスタイプメスネジ型カプラー
1個
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

実験している手元において排気を行う簡易ミニドラフトで、ちょっとした作業の安全性を高めます。ミニサイズなので、置く場所を選びません。
仕様ダクト:38Φ×500L フレキホース、排気:シロッコファン材質PVC(アイボリー)電源AC100V 50/60Hz 0.5A能力【ファン(50/60Hz)】最大風量/1.6/1.8m3/min 最大静圧/152/221Pa外寸(mm)240×165×240(本体部)フィルター3重構造 活性炭フィルタ/228×228×8mm 除塵フィルタ/228×228×20mm 不織布 プレフィルタ/228×228×5mm 不織布
1個(1個)
87,980税込96,778
5日以内出荷

エスコ品番EA899TD-27A全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(タンク側)Φ38
1個
4,230税込4,653
翌日出荷

200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃にトラスコ品番787-8915材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
1台
499,800税込549,780
8日以内出荷